DE MAI À JUILLET 2023 DE MAI À JUILLET – RABAIS 499 $ Ensemble de 2 outils M18 FUEL MC : Marteau perforateur / visseuse de ½ po et visseuse à percussion à prise hexagonale de ¼ po (3697-22 / 924132732) 629 $ Ensemble de clé à chocs de ½ po à couple élevé M18 FUEL MC avec anneau de friction (2767-22R / 924264492) 1099 $ Ensemble de clé à chocs à couple élevé de 1 po M18 FUEL MC avec ONE-KEY MC (2867-22 / 2193850) 749 $ Ensemble de marteau rotatif SDS Plus de 1 po M18 FUEL MC (2912-22 / 922837828) 1449 $ Ensemble de marteau rotatif SDS Max de 1 ¾ po M18 FUEL MC (2718-22HD / 2136660) 149 $ Aspirateur pour dégâts secs et liquides M18 MC (0880-20 / 0690058) 249 $ 2 blocs-piles M18 MC REDLITHIUM MC XC5.0 (48-11-1852 / 2113411) 99 $ Bloc d’alimentation de 175 W M18 MC TOP-OFF MC (2846-20 / 922486558) 89 $ Chargeur rapide Rapid Charger M18 MC et M12 MC (48-59-1808 / 0290607) 219 $ Gonfleur de pneus sans fil de 18 V M18 MC (outil seulement) (2848-20 / 923766708) DE MAI À JUILLET – RABAIS 199 $ Clé à chocs courte de 3/8 po M12 FUEL MC (outil seulement) (2554-20 / 2185557) 199 $ Clé à rochets de 3/8 M12 FUEL MC (outil seulement) (2557-20 / 2181629) DE MAI À JUILLET RABAIS SUR LES LAMPES TORCHES 139 $ Ensemble de 2 blocs-piles M12 MC REDLITHIUM MC XC (48-11-2412 / 2112241) DE MAI À JUILLET RABAIS ML23-8512 59 $ Lampe-stylo rechargeable par USB de 250 lm avec laser (2010R / 923109842) 59 $ Lampe torche tout usage rechargeable par USB de 500 lm avec aimant (2011R / 923109859) 79 $ Organisateur profond PACKOUT MC (48-22-8432 / 923234273) 129 $ Sac à dos ULTIMATE PACKOUT MC (48-22-8301 / 921177375)
Download PDF file