Page number 1

PROMOTIONS DES PRODUITS LES PLUS VENDUS/EN VEDETTE DU 1 er MAI AU 31 JUILLET 1 298 $ Ensemble combiné de 7 outils M18 FUEL MC (3697-27 / 924681713) 499 $ Ensemble combiné de 2 outils M18 FUEL MC : marteau perforateur et visseuse à chocs (3697-22 / 924132732) 178 $ Bloc-piles M18 MC REDLITHIUM MC HIGH OUTPUT MC XC6.0 (48-11-1865 / 0269246) 128 $ Ensemble de 2 blocs-piles M12 MC REDLITHIUM MC XC (48-11-2412 / 2112241) PROMOTION DE LASERS 248 $ Ensemble de 2 blocs-piles M18 MC REDLITHIUM MC XC5.0 (48-11-1852 / 2113411) 548 $ Ensemble de démarrage M18 MC REDLITHIUM MC FORGE MC XC6.0 (48-59-1861 / 924876374) 118 $ Bloc-piles M12 MC REDLITHIUM MC XC6.0 (48-11-2460 / 2161959) 78 $ Bloc-piles M12 MC REDLITHIUM MC HIGH OUTPUT MC CP2.5 (48-11-2425 / 924296677) DU 1 er MAI AU 31 JUILLET 598 $ Ensemble de laser vert M12 MC 360° à 3 plans (3632-21 / 922458331) CLÉS À CHOCS 478 $ Ensemble de laser vert M12 MC à point croisé et d'aplomb (3622-21 / 922458288) MC 198 $ Laser à ligne croisée verte (3421 / 924296741) DU 1 er MAI AU 31 JUILLET 1 649 $ Ensemble de clé à chocs à couple élevé M18 FUEL MC de 1 po avec enclume allongée, poignée en D et ONE-KEY MC (2869-22HD / 922458298) 698 $ Ensemble de pistolet à graisse et clé à chocs à couple élevé M18 FUEL MC de 1/2 po avec anneau de friction (2967-22GG / 924721734) 298 $ Clé à chocs à couple élevé M18 FUEL MC de 1/2 po avec cheville d'arrêt – Outil seulement (2966-20 / 924868008) 248 $ Clé à chocs à couple moyen M18 FUEL MC de 1/2 po avec anneau de friction – Outil seulement (2962-20 / 922458269) 248 $ Clé à chocs à couple moyen M18 FUEL MC de 3/8 po avec anneau de friction – Outil seulement (2960-20 / 922458323) JUSQU'À ÉPUISEMENT DES STOCKS. VALIDE UNIQUEMENT AU CANADA. 328 $ Clé à chocs à couple élevé M18 FUEL MC de 1/2 po avec anneau de friction – Outil seulement (2967-20 / 924721730) 198 $ Clé à chocs à couple élevé M18 FUEL MC de 1/2 po avec anneau de friction – Outil seulement (2666-20 / 925082395) ML25-12186

    ...